ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:74
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.8
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
285
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
FCL30W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12229134
OG254317R
5000
昼白色
128.5
1260
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12229150
OG254318R
2700
電球色
109.1
1070
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください