エクステリアダウンライト

エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック) エクステリアダウンライト ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます

種別器具:LED一体型 高さ(mm)33 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置軒下専用 内容量1台
注意
※軒下取付専用
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OG254528 12231557
OG254528 12231557
12231557 OG254528 0.4 オフホワイト 6.3 2700 120
12,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254530 12231575
OG254530 12231575
12231575 OG254530 0.4 ブラック 6.3 2700 120
12,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254532 12231600
OG254532 12231600
12231600 OG254532 0.4 マットシルバー 6.3 2700 120
12,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254527 12231548
OG254527 12231548
12231548 OG254527 0.4 オフホワイト 6.3 5000 120
12,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254529 12231566
OG254529 12231566
12231566 OG254529 0.4 ブラック 6.3 5000 120
12,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254531 12231584
OG254531 12231584
12231584 OG254531 0.4 マットシルバー 6.3 5000 120
12,800
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254516 12231435
OG254516 12231435
12231435 OG254516 0.5 オフホワイト 10 2700 150
14,800
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254517 12231444
OG254517 12231444
12231444 OG254517 0.5 ブラック 10 5000 150
14,800
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254518 12231460
OG254518 12231460
12231460 OG254518 0.5 ブラック 10 2700 150
14,800
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254520 12231478
OG254520 12231478
12231478 OG254520 0.5 マットシルバー 10 2700 150
14,800
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254515 12231426
OG254515 12231426
12231426 OG254515 0.5 オフホワイト 10 5000 150
14,800
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254519 12231469
OG254519 12231469
12231469 OG254519 0.5 マットシルバー 10 5000 150
14,800
8,298
9,128 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする