スポットライト

スポットライト ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)156 質量(kg)2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)44 首振角度(°)90 幅(Φmm)104 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 明るさCDM-T150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 内容量1台
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12239835 XS511131 オフホワイト 3500 4000 白色 96.7
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239844 XS511132 マットブラック 3000 4000 白色 96.7
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239860 XS511133 オフホワイト 3000 3500 温白色 94.8
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239869 XS511134 マットブラック 4000 3500 温白色 94.8
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239878 XS511135 オフホワイト 4000 3000 電球色 92.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239887 XS511136 マットブラック 3500 3000 電球色 92.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239896 XS511137 オフホワイト 3500 4000 白色 96.1
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239905 XS511138 マットブラック 3000 4000 白色 96.1
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239914 XS511139 オフホワイト 3000 3500 温白色 94.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239930 XS511140 マットブラック 4000 3500 温白色 94.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239939 XS511141 オフホワイト 4000 3000 電球色 91.6
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239948 XS511142 マットブラック 3500 3000 電球色 91.6
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239957 XS511143 オフホワイト 3500 4000 白色 91.9
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239966 XS511144 マットブラック 3000 4000 白色 91.9
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239975 XS511145 オフホワイト 3000 3500 温白色 90
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12239984 XS511146 マットブラック 4000 3500 温白色 90
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240000 XS511147 オフホワイト 4000 3000 電球色 87.5
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240009 XS511148 マットブラック 3500 3000 電球色 87.5
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240018 XS511149 オフホワイト 3500 4000 白色 83.1
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240027 XS511150 マットブラック 3000 4000 白色 83.1
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240036 XS511151 オフホワイト 3000 3500 温白色 81.4
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240045 XS511152 マットブラック LED 3500 温白色 81.4
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240054 XS511153 オフホワイト LED 3000 電球色 79.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240070 XS511154 マットブラック LED 3000 電球色 79.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240079 XS511155 オフホワイト LED 4000 白色 91.1
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240088 XS511156 マットブラック LED 4000 白色 91.1
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240097 XS511157 オフホワイト LED 3500 温白色 89.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240106 XS511158 マットブラック LED 3500 温白色 89.2
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240115 XS511159 オフホワイト LED 3000 電球色 86.8
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240124 XS511160 マットブラック LED 3000 電球色 86.8
40,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする