スポットライト

スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型 長さ(mm)156 質量(kg)2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)44 首振角度(°)90 ランプ高彩色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 明るさCDM-T150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12240140 XS511131HBC オフホワイト 4000 白色 82.2 3620
47,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12240158 XS511133HBC オフホワイト 3500 温白色 81.8 3603
47,800
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12240194 XS511137HBC オフホワイト 4000 白色 81.7 3597
47,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12240219 XS511139HBC オフホワイト 3500 温白色 81.3 3579
47,800
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12240255 XS511143HBC オフホワイト 4000 白色 78.1 3438
47,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12240280 XS511145HBC オフホワイト 3500 温白色 77.7 3421
47,800
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12240316 XS511149HBC オフホワイト 4000 白色 70.6 3109
47,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12240334 XS511151HBC オフホワイト 3500 温白色 70.3 3094
47,800
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12240377 XS511155HBC オフホワイト 4000 白色 77.4 3409
47,800
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12240395 XS511157HBC オフホワイト 3500 温白色 77.1 3393
47,800
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12240149 XS511132HBC マットブラック 4000 白色 82.2 3620
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240167 XS511134HBC マットブラック 3500 温白色 81.8 3603
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240176 XS511135HBC オフホワイト 3000 電球色 79.6 3505
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240185 XS511136HBC マットブラック 3000 電球色 79.6 3505
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240210 XS511138HBC マットブラック 4000 白色 81.7 3597
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240228 XS511140HBC マットブラック 3500 温白色 81.3 3579
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240237 XS511141HBC オフホワイト 3000 電球色 79.1 3482
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240246 XS511142HBC マットブラック 3000 電球色 79.1 3482
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240264 XS511144HBC マットブラック 4000 白色 78.1 3438
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240289 XS511146HBC マットブラック 3500 温白色 77.7 3421
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240298 XS511147HBC オフホワイト 3000 電球色 75.6 3328
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240307 XS511148HBC マットブラック 3000 電球色 75.6 3328
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240325 XS511150HBC マットブラック 4000 白色 70.6 3109
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240350 XS511152HBC マットブラック 3500 温白色 70.3 3094
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240359 XS511153HBC オフホワイト 3000 電球色 68.4 3010
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240368 XS511154HBC マットブラック 3000 電球色 68.4 3010
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240386 XS511156HBC マットブラック 4000 白色 77.4 3409
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240404 XS511158HBC マットブラック 3500 温白色 77.1 3393
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240420 XS511159HBC オフホワイト 3000 電球色 75 3301
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12240429 XS511160HBC マットブラック 3000 電球色 75 3301
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする