スポットライト
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)41
首振角度(°)90
ランプ高彩色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
スポットライト の新着商品
