スポットライト

スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック)

本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型 長さ(mm)130 質量(kg)1.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)41 首振角度(°)90 ランプLED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 明るさCDM-T70W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12241664 XS511104BC マットブラック 3500 温白色 68.1 2794
35,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12241725 XS511110BC マットブラック 3500 温白色 63.6 2609
35,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12241786 XS511116BC マットブラック 3500 温白色 64.5 2646
35,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12241847 XS511122BC マットブラック 3500 温白色 57 2339
35,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12241908 XS511128BC マットブラック 3500 温白色 64.1 2632
35,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12241646 XS511102BC マットブラック 4000 白色 71 2913
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241707 XS511108BC マットブラック 4000 白色 66.3 2721
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241768 XS511114BC マットブラック 4000 白色 67.3 2760
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241829 XS511120BC マットブラック 4000 白色 59.4 2439
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241890 XS511126BC マットブラック 4000 白色 66.9 2745
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241637 XS511101BC オフホワイト 4000 白色 71 2913
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241655 XS511103BC オフホワイト 3500 温白色 68.1 2794
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241680 XS511105BC オフホワイト 3000 電球色 64.7 2654
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241689 XS511106BC マットブラック 3000 電球色 64.7 2654
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241698 XS511107BC オフホワイト 4000 白色 66.3 2721
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241716 XS511109BC オフホワイト 3500 温白色 63.6 2609
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241734 XS511111BC オフホワイト 3000 電球色 60.4 2479
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241750 XS511112BC マットブラック 3000 電球色 60.4 2479
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241759 XS511113BC オフホワイト 4000 白色 67.3 2760
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241777 XS511115BC オフホワイト 3500 温白色 64.5 2646
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241795 XS511117BC オフホワイト 3000 電球色 61.3 2514
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241804 XS511118BC マットブラック 3000 電球色 61.3 2514
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241820 XS511119BC オフホワイト 4000 白色 59.4 2439
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241838 XS511121BC オフホワイト 3500 温白色 57 2339
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241856 XS511123BC オフホワイト 3000 電球色 54.1 2221
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241865 XS511124BC マットブラック 3000 電球色 54.1 2221
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241874 XS511125BC オフホワイト 4000 白色 66.9 2745
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241899 XS511127BC オフホワイト 3500 温白色 64.1 2632
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241917 XS511129BC オフホワイト 3000 電球色 60.9 2500
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12241926 XS511130BC マットブラック 3000 電球色 60.9 2500
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12241646 XS511102BC 45440686 XS511102BC1 XS511102BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45440686 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12241707 XS511108BC 45440808 XS511108BC1 XS511108BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45440808 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12241768 XS511114BC 45440930 XS511114BC1 XS511114BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45440930 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12241829 XS511120BC 45441045 XS511120BC1 XS511120BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441045 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12241890 XS511126BC 45441167 XS511126BC1 XS511126BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441167 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする