スポットライト

スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック) スポットライト ODELIC(オーデリック)

5万カンデラ(cd)に到達する中心光度
2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します
高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます

種別器具:LED一体型 長さ(mm)154 質量(kg)2 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)19 首振角度(°)90 ランプLED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)32 配光角度(°)8 明るさCDM-T70W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面取付専用 調光の可否 配光タイプスーパーナロー 調色の可否不可 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12248314 XS513181BC オフホワイト 4000 白色 102.9 1956
42,800
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12248339 XS513183BC オフホワイト 3500 温白色 101 1919
42,800
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12248357 XS513185BC オフホワイト 3000 電球色 98.3 1869
42,800
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12248330 XS513182BC マットブラック 4000 白色 102.9 1956
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12248348 XS513184BC マットブラック 3500 温白色 101 1919
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
12248366 XS513186BC マットブラック 3000 電球色 98.3 1869
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする