ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
900、(取付部含む)940
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.3
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12251620
OL291207R
5000
昼白色
146
1650
¥
17,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251629
OL291208R
4000
白色
132.7
1500
¥
17,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251638
OL291209R
3500
温白色
132.7
1500
¥
17,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251647
OL291210R
3000
電球色
131.8
1490
¥
17,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12251656
OL291211R
2700
電球色
127.4
1440
¥
17,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください