間接照明 スタンダードタイプ

間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)600、(取付部含む)640 質量(kg)0.5 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)15.6 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 内容量1台
注意
※調光器別売
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12252067 OL291465R 5000 昼白色 128.2 2000
22,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12252076 OL291466R 4000 白色 120.5 1880
22,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12252085 OL291467R 3500 温白色 120.5 1880
22,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12252094 OL291468R 3000 電球色 117.9 1840
22,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
12252110 OL291469R 2700 電球色 114.1 1780
22,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする