間接照明 スタンダードタイプ

間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)555 幅(mm)53 質量(kg)0.5 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)14.2 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12252417 OL251979 4000 白色 128.8 1830
16,000
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12252426 OL251980 3500 温白色 128.8 1830
16,000
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12252408 OL251978 5000 昼白色 140.8 2000
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12252435 OL251981 3000 電球色 127.4 1810
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12252444 OL251982 2700 電球色 123.2 1750
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12252408 OL251978 12252067 OL291465R OL291465R 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12252067 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12252435 OL251981 12252094 OL291468R OL291468R 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12252094 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする