間接照明 灯具可動タイプ

間接照明 灯具可動タイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 灯具可動タイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 灯具可動タイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 灯具可動タイプ ODELIC(オーデリック)

現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)565 幅(mm)31 質量(kg)0.6 高さ(mm)52 材質(本体)鋼、アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 ランプLED 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12253004 OL291052 3000 電球色 126.6 950
16,800
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12253020 OL291053 2700 電球色 122.6 920
16,800
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12252995 OL291049 5000 昼白色 140 1050
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする