ODELIC(オーデリック)
間接照明 薄型タイプ
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
900、(取付部含む)940
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト色
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.3
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12253090
OL291191R
5000
昼白色
132.2
1494
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253099
OL291192R
3500
温白色
120.2
1359
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12253108
OL291193R
2700
電球色
115.3
1304
¥
20,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください