間接照明 薄型タイプ
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200、(取付部含む)1240
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)17.1
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
内容量1台
注意
※調光器別売
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ