間接照明 薄型タイプ

間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック) 間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)

幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ

用途端部用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)300、(取付部含む)340 質量(kg)0.3 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 内容量1台
注意
※調光器別売
※右側端子付(発光面手前に見て)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12253476 OL291376R 5000 昼白色 91.6 486
17,800
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12253494 OL291378R 2700 電球色 79.8 423
17,800
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
12253485 OL291377R 3500 温白色 83.2 441
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする