間接照明 屋内外兼用

間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しい光

仕様取付レール:別売 付属品電源線・エンドキャップ付き 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1003 幅(mm)11 質量(kg)0.2 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 電圧(V)24 消費電力(W)6 構造防湿型 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700~5700 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命50000時間 許容曲げ半径(mm)R60以上 皮相電力(VA)(24V)6 モジュール(mm)1001 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)500 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※取付レールは必ず必要です
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12254474 OG254976BC
19,800
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする