間接照明 屋内外兼用
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しい光
仕様取付レール:別売
付属品電源線・エンドキャップ付き
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1003
幅(mm)11
質量(kg)0.2
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
電圧(V)24
消費電力(W)6
構造防湿型
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700~5700
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R60以上
皮相電力(VA)(24V)6
モジュール(mm)1001
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)420
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※取付レールは必ず必要です
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621