間接照明 屋外用
信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能
用途連結用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)662
幅(mm)80
質量(kg)1.1
色オフホワイト色
高さ(mm)77
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)0.5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色時の値)600
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC 918・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621