人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ

人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

ホワイト 本体質量(g)230 画面サイズ7インチワイドIPS 解像度1280×720 スピーカー1W×1 付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×112×11 記録媒体内蔵メモリ3.6GB/SDカード/SDHCカード 定格消費電力(W)5 外部端子USB TypeA 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12256818 SP070
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 610 / 税込 671
北海道地方 1 650 / 税込 715
沖縄地方 1 1,240 / 税込 1,364
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする