SUGICO(スギコ)
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)
単相100
色
シルバーメタリック
質量(kg)
0.66(ランプ含む)
消費電力(W)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256967
TO-2165A-SM(シルバーメタリック)
165×245(取り付け部から傘先まで全長1800)
¥41,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12256976
TO-2168G-SM(シルバーメタリック)
168×245(取り付け部から傘先まで全長1800)
¥41,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください