GA(グリーンエース)
密封パック容器
(1件のレビュー)
高密封性の容器です。
材質
PP
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
口内径(Φmm)
容量(L)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257396
M-1
125
117
1
130(最大部)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
12257405
M-3
155
170
3
189(最大部)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
12257414
M-6
205
205
69
225(最大部)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください