GA(グリーンエース)
ポリ手付ビーカー
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途
検査、調合にご使用ください。
種類
手付ビーカー
材質
PE
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
目盛(mL)
全高(mm)
上部外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257929
B-300
300
60
25
94.5
98.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
12257938
B-500
500
60
50
116.5
114.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
12257947
B-1000
1000
60
100
148.5
132.5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
12257956
B-2000
2000
60
100
176
155.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
12257965
B-3000
3000
60
100
220
206
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
12257974
B-5000
5000
60
500
222
235.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください