BINOIE 内装ドア 上吊り引戸 D-11型 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12281704 品番HH2B-11D11A4DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
表面処理特殊化粧シート貼り 本体厚さ(mm)30 DA:ウォールナット柄 ダーク色 本体高さ(mm)1981 本体幅(mm)808 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※こちらはドア本体となり枠、ドアハンドル、取り付け金具は別売りとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする