ホームレーベル フードマグ280 スプーン付
コンパクトに収納、折りたためるスプーン付。
できたてのスープを入れたら、あたたかさをキープします。
質量(g)265
色ネイビー
保温効力(℃)49(6時間後)
材質内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度) ふたキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度) スプーン金属部:ステンレス鋼 スプーン樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
外径×高さH(Φmm×mm)90×120
容量(mL)280
段数1
内容量1個