曜日別特売

電源タップ固定クランプ

電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ - ジョー・プリンス竹下

電源タップ用クランプです。
タップホルダー部は伸縮式です。
背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。

用途電源タップの固定仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)内容量1個
注意
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287837PT-182
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする