ワイヤレス充電器 Qi認証 5W/7.5W/10W/15W 卓上 滑り止めパッド付 おくだけ充電 薄型
対応スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 最大出力15Wで、EPP規格15W、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準のBPP規格5W規格に対応しており、幅広い機種で高速充電がご利用いただけます。 また、天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 USB Power Delivery30W対応のAC充電器が付属し、ご購入後そのまますぐご使用いただけます。
使用湿度範囲(%RH)20~90
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート
出力(W)5/7.5/10/15
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル
対応機種Qiの5W(BPP)規格、15W(EPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器
本体質量(g)Qi充電器:約72、AC充電器:約54
対象地域日本
発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×10
入力最大5V/2.4Aまたは9V/2.3Aまたは12V/2A(USB Power Delivery対応)
ケーブル長(m)約1
使用温度範囲(℃)0~25
各種認証Qi (EPP)
内容量1個
注意
※本製品を使用する際は、同梱のAC充電器をお使いください。他のAC充電器をご利用の場合、充電速度が遅くなるか、充電できなくなる場合があります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum