ペットアイ
システムトイレ用 紙で作った消臭・抗菌チップ
独自製法によるはっ水効果
消臭、抗菌
簡単廃棄
原材料
紙、木粉、撥水剤、クエン酸、抗菌剤
奥行(mm)
50
高さ(mm)
280
質量(g)
2000
幅(mm)
210
容量(L)
4
内容量
1袋(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293105
-
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください