BOSCH(ボッシュ)
ドライバービットPH2 3p
耐久性に優れたビットです。
用途
GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。
質量(g)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
6.35×25×6.35
入数
3本
先端形状
(+)PH2
全長(mm)
25
六角軸シャンク径
6.35mm
先端サイズ
PH2
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293534
2607001511
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください