BOSCH(ボッシュ)
ドライバービットPH2 10p
耐久性に優れたビットです。
用途
GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
6.35×25×6.35
先端形状
(+)PH2
質量(g)
55
全長(mm)
25
六角軸シャンク径
6.35mm
入数
10本
先端サイズ
PH2
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293550
2607001512
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください