BOSCH(ボッシュ)
ドライバービットPH2 145mm
GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
用途
GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
6.35×145×6.35
先端形状
(+)PH2
六角軸シャンク径
6.35mm
全長(mm)
145
先端サイズ
PH2
内容量
1個
4月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293568
2608522068
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください