トラッキングゲージ測定バー固定式

トラッキングゲージ測定バー固定式 - KOTO

エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。
ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用
ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます
3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能

測定範囲(cm)4~302質量(kg)2.94材質ゲージ本体:アルミ材ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1250×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12302476KM-3000N
76,160
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする