2023 Schedule Book CAT
かわいい猫たちのカラー写真が盛り沢山で、予定を書き込むたびに思わず笑顔がこぼれてしまうスケジュールブック。
マンスリー(見開き1か月)、ウィークリー(見開き2週間)と機能的で使いやすく、シールと肉球しおり付きです
ページ数128
著者名湯沢祐介&小川晃代(アニマルラグーン)
サイズA6変
初版年月2022/09/10
ジャンル家計簿
内容量1冊
かわいい猫たちのカラー写真が盛り沢山で、予定を書き込むたびに思わず笑顔がこぼれてしまうスケジュールブック。
マンスリー(見開き1か月)、ウィークリー(見開き2週間)と機能的で使いやすく、シールと肉球しおり付きです