3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネル

3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネル アイネックス

マザーボード上のUSBヘッダーを3.5インチベイに延長!
マザーボード上のUSBヘッダーを3.5インチベイに延長します。
ケース前面にUSB 3.0/USB 2.0ポートを各2つ追加できます。
USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。
ケーブルはヘッダーピン接続で、ケーブルを外に引き出さずに済みます。
3.5インチベイ用
SuperSpeed (5Gbps)、High-Speed (480Mbps) 対応 (理論値)

付属品ベイ固定用ミリネジ×4 材質スチール、プラスチック ブラック 適合規格USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状【USB 3.0】フロントパネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2、マザーボード側: 2x10ピン メス、【USB 2.0】フロントパネル側: USB 2.0 Standard-A メス×2、マザーボード側: 2x5ピン メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.7×119.5×25.5(ケーブルを除く) ケーブル長(cm)各75(本体に直付け) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※誤ったヘッダーに接続しないでください。USB 2.0のヘッダーはIEEE 1394のヘッダーと同じ形状をしています。なお、誤った接続による故障は保証の対象外になります。
※各ポートの性能は接続する内部ヘッダーに準じます。
※ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-002Aもあわせてご利用ください。 (USB 2.0のみ)
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※USB 3.0に関するご注意
※デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。
※正常動作しない場合、ドライバを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。
※SuperSpeed (5Gbps) で動作するには、ホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB 3.0に対応している必要があります。
※USB 2.0/1.1機器を接続できますが、動作はUSB 3.0になりません。
※ピッチが異なるため、ピン配列変換ケーブルEX-002Aは併用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12313640 PF-004C
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする