家庭用 小型 衣類乾燥機
コンパクトサイズの衣類乾燥機。標準乾燥容量は約2.5kg。タッチパネル式なので操作は簡単。梅雨時、長雨だけでなく毎日の室内干し、外に干すと花粉症が気になる季節、日照時間の少ない冬場などに活躍します。サビやカビに強いステンレスドラム。
消費電力(W)850
乾燥質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])53(ドラム)
電源(V)AC100(50/60Hz)8.5
コード長さ(m)1.8
質量(kg)17
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×585
内容量1台
注意
※アース線を取り付けて使用してください。水のかかりやすい場所、湿気の多い場所に設置して使用しないでください。延長コードは使用しないでください。テーブルタップなどによるタコ足配線をしないでください。本製品は一般家庭用です。
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12313369 | VS-H032 | 57572700 | 48244 |
![]() |
家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg | ベルソス | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |