ピクトリコプロ・シルキーフォトペーパー L 120枚
ピクトリコプロ・シルキーフォトペーパー
上品な風合い:シルクのような上品な面感
リアルな絹目:銀塩写真の絹目を彷彿とする細かく規則性のある面感
黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現
階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト
高い白色度:高白色度の印画紙を採用
低価格:普段使いできる価格設定
白色度(%)98
対応インク染料◎ 顔料◎
厚さ(μm)255
枚数120
表面絹目光沢
サイズL
坪量(g/m2)250
素材印画紙(ベース)
入数(枚)120
紙厚(mm)0.255
内容量1冊