ヤマダコーポレーション
高粘度レギュレーター
グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
吐出口径
Rc3/8
耐圧(MPa)
30
入口口径
Rc3/8
使用周囲温度(℃)
常温
内容量
1台
注意
※シリコングリース、二硫化モリブデン入グリースなど動作が悪くなるものは別途ご照会ください。
※骨材料など粒子の含まれる材料、乾燥性の強い材料は使用不可です。
※接液部は鋼材、アルミ材で構成されておりシール材はテフロンを使用しています。ご使用される材料がこの部材で対応できることをご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
圧力調整範囲(MPa)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12313807
KGK-106HR
1.7
1.5~6
6
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12313816
KGK-313HR
3.4
3~13
13
¥
243,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください