3.7V充電式フォールディングライト
「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに
マグネットフック/マグネット
設置場所屋内
使用電球白色LED
連続点灯時間(時間)【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30
入力電流(A)0.5(充電プラグ)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
入力電圧(V)DC5(充電プラグ)
充電時間(時間)最大約5
質量(g)136
全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12
付属品本体×1、USBコード×1
使用環境温度(℃)5~40
内容量1個
注意
※電球の交換は不可になります