Surface Go 3 LTE Advanced (CPU:Core i3-10100Y/4GB/eMMC:64GB/Windows11Pro/10.5型/SIMスロット:あり/Platinum)

Surface Go 3 LTE Advanced (CPU:Core i3-10100Y/4GB/eMMC:64GB/Windows11Pro/10.5型/SIMスロット:あり/Platinum) マイクロソフト

ワイヤレス通信
Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 互換、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー
LTE Advanced: Qualcomm® SnapdragonTM X16 LTE モデム
LTE Advanced: 最大600 Mbps の LTE Advanced5 (nanoSIM)対応バンド:1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66
LTE Advanced: アシスト GPS および GLONASS 対応
LTE Advanced: eSIM 対応
仕様オフィスソフトなし 付属品Surface Go 3、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント 質量(g)Wi-Fi: 544(1.2 ポンド)(タイプ カバーを除く)、LTE Advanced: 553(1.22ポンド)(タイプ カバーを除く) 本体寸法(mm)245×175×8.3 インターフェース3.5mmヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート、Surface タイプ カバー ポート、MicroSDXC カードリーダー、LTE Advanced: nano SIM トレイ スピーカーDolby® AudioTM 対応 2W ステレオ スピーカー Webカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-C×1 内容量1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ディスプレイ
メモリー容量
ストレージ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12316546 I4G-00014 Windows 11 Pro 10.5インチ 1920×1280 Core i3-10100Y 4GB emmc 64GB
オープン
 
通常
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする