SanDisk(サンディスク)
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
512
読取速度(MB/s)
190
書込速度(MB/s)
130
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
※SD変換アダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12316738
SDSQXAV-512G-GN6MN
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください