SanDisk(サンディスク)
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
読取速度(MB/s)
100
書込速度(MB/s)
60
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12316808
SDSDXVT-032G-GNCIN
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください