インフォポスト スリム

インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak インフォポスト スリム InFoPak

ハイグレードな屋外用チラシケース!
チラシを24時間無人で配布できます。
フタは自動で閉じます。(自重で閉じます)
A4三つ折サイズを約130枚収納可能。
付属の結束バンドまたは、両面テープを使用して、ご希望の場所に固定します。後はチラシを入れるだけ!

用途チラシを24 時間無人で配布 素材アクリル 用紙サイズA4三つ折サイズ(約130枚収納可能) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外:125×256×63、内:119×230×47 付属品「ご自由にお取りください」シール付【屋外対応 耐候性シール】、結束バンド2本入【高耐候性仕様】、粘着テープ付マウンドベース、両面テープ2枚、クリーンシート 本体質量(g)320 サイズA4
注意
※「インフォポスト」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090397)。「SNAP SHUT」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090398)。
※完全防水ではありません。ひさしのあるところで直接雨がかからない場所への設置がオススメです。直接雨がかかる場合には、チラシを透明な封筒に入れてお使いください※輸送や製造上、小キズやスリ傷がある場合がありますが不良ではありません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12324675 - 1セット(5個)
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
12324666 - 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12324666 - 03799436 - - インフォポスト スリム InFoPak 03799436 インフォポスト スリム InFoPak 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする