Latitude 13 5000シリーズ(5330)(Core i5-1235U/8GB/SSD・512GB/13.3型/FHD/非タッチ/3年保守)
質量(g)(ベースモデル最小構成)1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16.92×305.7×207.5
インターフェースHDMI(ver 2.0)x 1、USB Type-C×2 (DisplayPort over Type-C)
メモリー8GB
ディスプレイ13.3インチ FHD (1920×1080) AG、非タッチ、WVA、250 nit
使用CPUCore i5-1235U
スピーカーあり
OSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語
キーボード非バックライトキーボード(日本語キーボード)
Webカメラあり HDカメラ(静止画 約92万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
USBタイプUSB 3.2 Gen 1 ポート×1、USB 3.2 Gen 1 ポート (PowerShare)×1、Thunderbolt 4 ポート (DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery)×2
SSD512GB
光学ドライブなし
無線LANインテル AX211 WiFi 6e 2x2 AX
内容量1台
ノートPC の新着商品
