プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。
スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。
電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。
本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。