トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調

トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 - KOITO(小糸製作所)

ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン
日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯
ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!!
ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます

定格電圧(V)24定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327527LEDRCL-5RE24右用レッド
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12327536LEDRCL-5LE24左用-
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする