NACHI(不二越)
ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。
SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)
C3771
質量(g)
320
最高使用圧力(MPa)
35
接続ねじ
【Rc・D】Rc1/4
耐圧(MPa)
63
接続形式
インライン形
適合流体
一般石油系作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12687300
SAN-100N-2
¥
9,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください