三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ゼロカップ
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12691046
Z-1010
スチール(SUM24L)/黒染
キャップスクリュー:M4×15L、4本
66.5
7000
12
オープン
¥
4,389
¥
4,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
12691055
Z-1212
スチール(SUM24L)/黒染
キャップスクリュー:M5×15L、4本
114
6000
20
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
12691064
ZA-0605
ジュラルミン(A2017)
キャップスクリュー:M2.6×8L、4本
6.5
11000
2.5
オープン
¥
3,339
¥
3,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691080
ZA-0806
ジュラルミン(A2017)
キャップスクリュー:M3×10L 、4本
15
9000
6
オープン
¥
3,939
¥
4,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
12691089
ZA-0808
ジュラルミン(A2017)
キャップスクリュー:M3×10L 、4本
14
9000
6
オープン
¥
3,939
¥
4,333
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12691098
ZA-1010
ジュラルミン(A2017)
キャップスクリュー:M4×15L 、4本
29
7000
12
オープン
¥
4,389
¥
4,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691107
ZA-1212
ジュラルミン(A2017)
キャップスクリュー:M5×15L、4本
48
6000
20
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください