三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ゼロカップ キー溝付タイプ
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
材質
スチール(S45C)/黒染
寸法(mm)
キャップスクリュー:M4×18L、8本
質量(g)
195
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
トルク(N・m)
63
キー溝(A×B)(mm)
5×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12691116
Z-16K
オープン
¥
6,664
¥
7,330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください