NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
形状
[ラジアル]ストレート
寸法(mm)
面取り:0.150rs min、外輪肩径:(Lo)12.880、内輪肩径:(Li)9
外径D(Φmm)
14
幅B(mm)
5
ボール個数
Z:9
内径d(Φmm)
7
材質(リング)
軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
1175
基本定格荷重Cor(N)
511
軌道輪形状
深溝玉軸受
寸法Dw(mm)
ボール:2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12694476
L-1470KK
¥
410
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方