CAPTAIN STAG
CSシャルマン ラウンジチェアミニ
ひじ掛け付きのコンパクトチェア。
ドリンクホルダー付き。
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
70
座面高さ(mm)
240
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×400×520
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×130×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331036
UC-1844
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください