CAPTAIN STAG
ビストロフォールディングテーブル 高さ4段階調節付
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
材質
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
耐荷重(kg)
30
セット内容
テーブル本体1個、ジョイントパイプ(長)・(短)各4本
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331045
UC-0572
約900×450×450(2~4人用)
900×450×705・605・470・370
3400
90×45
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
12331054
UC-0571
約600×70×600
1200×600×705・605・470・370
5000
120×60
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください