CAPTAIN STAG
ビストロ ハーフメッシュテーブル
耐熱性の高いスチールメッシュ天板と作業のしやすいフラット天板のハーフスタイル。
寸法(cm)
60×40
材質
甲板の表面材/メッシュ部:鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、天板部:合成樹脂化粧繊維板、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410×65×310
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×250
質量(g)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331070
UC-0578
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください